Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß FatMax 10m/32 mm Extreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandmaß FatMax 10m/32 mm Extreme
Bandmaß FatMax 10m/32 mm Extreme
Bandmaß FatMax 10m/32 mm Extreme
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3253560338978
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     DVE3253560338978
EAN/GTIN:
     3253560338978
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß FatMax® Pro Blade Armor® Nr. 0-33-892/897 - Bandmaß mit extra großem Haken - Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 4 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken - Band auf den ersten 15 cm mit fluoreszierender Blade Armor Folie überzogen – um 95 % reduziertes Bruchrisiko - Band vollständig mit Mylar®-Schutzschicht überzogen - Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens - Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung - Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert, gummiert - Gürtel-Clip - Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit - Mit Feststeller und automatischem Rücklauf- Bandbreite 32 mm - Bandlänge 10 m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
32 mm
Bandlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 10m stanley, taschenbandmass, taschenbandmaß 10m, Bandmass, Bandmaß, Massband, Maßband
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 26,15*
€ 31,95*
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 26,39*
€ 32,10*
1
€ 4,90*
ab € 27,26*
€ 34,12*
1 Tag
58
2
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 34,13*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 31,77*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-728
ab € 20,17*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,79*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,18*
Ähnlich
Stanley
0-33-887
ab € 18,39*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-33-195
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.