Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmantelmesser VDE 155 mm Klinge 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmantelmesser VDE 155 mm Klinge 38 mm
Kabelmantelmesser VDE 155 mm Klinge 38 mm
Kabelmantelmesser VDE 155 mm Klinge 38 mm
Kabelmantelmesser VDE 155 mm Klinge 38 mm
Kabelmantelmesser VDE 155 mm Klinge 38 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003773022558
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 55
EAN/GTIN:
     4003773022558
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Griff mit Mehrkomponent-Kunststoffhüllen - Griff mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente und Abgleitschutz - Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und Fingerhaken am Griffende Lieferung: Mit transparenter Schutzkappe. * Durch Gleitschuh an der Sitze keine Beschädigung der Leiterisolation.- Gesamtlänge 155 mm - Radius 23,5 mm - Klingenlänge 38 mm - Klingenmaterial Chirurgiestahl, rostfrei - Klinge feststehend mit Haken - Klingenrücken mit Kunststoff überzogen*
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
155 mm
Radius:
23,5 mm
Klingenlänge:
38 mm
Klingenmaterial:
Chirurgiestahl, rostfrei
Klinge:
feststehend mit Haken
Klingenrücken:
mit Kunststoff überzogen*
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Kleinsense, Sichel, abisoliermesser knipex, abisolier messer, -Elektriker, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Gleitschuhe, Kabel-, Kabel-/, Kabelmantel-Messer, Kabelmantelmesser, Knipex, Messer, Messer -Elektriker, Messer Kabel-, QR5055678, Selbsteinstellende Abisolierzange, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, VDE, VDE-isolierte, VDE-isolierte Kabelmesser, VDE-Kabelmantel-Messer, VDE-Kabelmesser, VDE-Messer, Wiegemesser
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 25,49*
2 Tage
226
1
€ 6,90*
ab € 21,70*
€ 25,54*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 21,67*
€ 25,55*
1 Tag
496
1
€ 7,90*
ab € 22,09*
€ 26,15*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 24,00*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 02
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.