Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser VDE gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser VDE gebogen
Kabelmesser VDE gebogen
Kabelmesser VDE gebogen
Kabelmesser VDE gebogen
Kabelmesser VDE gebogen
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003773026549
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 53 03
EAN/GTIN:
     4003773026549
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Griff mit Mehrkomponent-Kunststoffhüllen - Griff mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente und Abgleitschutz - Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und Fingerhaken am Griffende Lieferung: Mit transparenter Schutzkappe. - Gesamtlänge 155 mm - Radius 7 mm - Klingenlänge 28 mm - Klingenmaterial Spezial-Werkzeugstahl - Klinge feststehend mit Haken - Klingenrücken ohne Kunststoff überzogen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
155 mm
Radius:
7 mm
Klingenlänge:
28 mm
Klingenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Klinge:
feststehend mit Haken
Klingenrücken:
ohne Kunststoff überzogen
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Universalmesserklingen, abisoliermesser knipex, abisolier messer, Kabel-Messer, Knipex, Mehrkomponent-Kunststoff-Hüllen, Messer, QR5055678, VDE, VDE-Kabel-Messer, VDE-Kabelmesser, VDE-Messer
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,26*
€ 10,91*
2 Tage
51
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 11,67*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 11,69*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 11,85*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 11,23*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.