Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 180 mm mit Mehrkomponenten Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser 180 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelmesser 180 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelmesser 180 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelmesser 180 mm mit Mehrkomponenten Griff
Kabelmesser 180 mm mit Mehrkomponenten Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4003773035565
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 52
EAN/GTIN:
     4003773035565
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Griff mit Mehrkomponent-Kunststoffhüllen - Griff mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 - Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente und Abgleitschutz - Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und Fingerhaken am Griffende Lieferung: Mit transparenter Schutzkappe. - Gesamtlänge 185 mm - Radius - mm - Klingenlänge 50 mm - Klingenmaterial Spezial-Werkzeugstahl - Klinge feststehend mit gerader Schneide - Klingenrücken ohne Kunststoff überzogen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
185 mm
Radius:
- mm
Klingenlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Klinge:
feststehend mit gerader Schneide
Klingenrücken:
ohne Kunststoff überzogen
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Klappmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, Kabel-Messer, Knipex, Messer, QR5055678, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, VDE-isolierte, VDE-isolierte Kabelmesser, VDE-Kabelmesser, Wiegemesser
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 10,22*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 10,40*
3 Tage
143
1
€ 4,79*
ab € 8,51*
€ 10,41*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 10,45*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,22*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.