Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschvorhang 180 x 200 light blue anti-schimmel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duschvorhang 180 x 200 light blue anti-schimmel
Duschvorhang 180 x 200 light blue anti-schimmel
Duschvorhang 180 x 200 light blue anti-schimmel
Duschvorhang 180 x 200 light blue anti-schimmel
Duschvorhang 180 x 200 light blue anti-schimmel
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008838120538
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     DVE4008838120538
EAN/GTIN:
     4008838120538
Suchbegriffe:
Duschvorhang
wenko duschvorhang
duschvorhang
duschvorhang polyester
Duschvorhang uni, Textil Aus 100 % Polyester, mit sensationellem „Anti-Schimmel-Effekt“. Antibakteriell beschichtet und wasserabweisend. Besonders haltbar und pflegeleicht, bei 30 °C waschbar. Mit umweltfreundlichem Gewichtsband aus Gummi und verstärkten, rostfreien Metallösen. Inklusive Duschvorhangringen.- Farbe hellblau - Ausführung 12 Ringe - Maße B x H 180 x 200 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Ausführung:
12 Ringe
Maße B x H:
180 x 200 cm
Weitere Suchbegriffe: antischimmel, Duschvorhänge, Textil, und, Uni, uni, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
3
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 15,88*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,71*
1
€ 4,90*
ab € 16,01*
€ 23,14*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 16,91*
€ 23,16*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,68*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20048100
ab € 12,55*
Ähnlich
Wenko
20045100
ab € 10,30*
Ähnlich
Wenko
20043100
ab € 10,29*
Ähnlich
Wenko
20044100
ab € 10,20*
Ähnlich
Wenko
20039100
ab € 10,24*
Ähnlich
Wenko
20037100
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.