Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschvorhang Uni weiß, 180 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duschvorhang Uni weiß, 180 x 200 cm
Duschvorhang Uni weiß, 180 x 200 cm
Duschvorhang Uni weiß, 180 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008838191040
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     DVE4008838191040
EAN/GTIN:
     4008838191040
Suchbegriffe:
Duschvorhang
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang
wenko duschvorhang
Duschvorhang Uni weiß Aus umweltfreundlichem, recyclingfähigem Kunststofffilm (PEVA). Absolut wasserdicht und pflegeleicht. Inklusive Duschvorhangringen.- Farbe weiß - Ausführung 12 Ringe - Maße BxH 180 x 200 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
12 Ringe
Maße BxH:
180 x 200 cm
Weitere Suchbegriffe: Duschvorhänge, und, Uni, weiß, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
10
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,31*
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,33*
1 Tag
116
1
€ 9,80*
ab € 8,64*
€ 12,36*
Lager 284
116
1
€ 9,80*
ab € 8,64*
€ 12,36*
7 Tage
117
1
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19103100
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.