| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4012789281125 Herst.-Nr.: DVE4012789281125 EAN/GTIN: 4012789281125 |
| |
|
| | |
| FS-K58/353K/138, Serie Paris HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN 18273, Türgriff mit Stahlkern fest/drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion, HOPPE-Vollstift-Verbindung, aufklippbare Abdeckschilder, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben.- Ausführung Wechselgarnitur 72/9 mm, PZ, schwarz - Lief.-Art.-Nr. 635504 - für Türstärke 40-66 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wechselgarnitur 72/9 mm, PZ, schwarz | Lief.-Art.-Nr.: | 635504 | für Türstärke: | 40-66 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz entfernung 72, feuerschutz garnitur, hoppe feuerschutzgarnitur, FS, FS-K58/353K/138, FS-K58/353K/138F, Hoppe, Paris, Serie |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,12* | € 18,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,76* | € 18,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,61* | € 19,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,71* | € 19,20* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 21,63* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|