Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm kurz
Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm kurz
Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm kurz
Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm kurz
Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm kurz
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288139313
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     DVE4013288139313
EAN/GTIN:
     4013288139313
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 950 PKLS - Gestell Verchromt - Werkzeugstahl, speziallegiert - Vermeidet rundgedrehte Schrauben - 6-kant-Klinge - Kugelkopf ermöglicht eine höhere Haltekraft der Schraube beim Arbeiten im Winkel von 20°- Schlüsselweite 4 mm - Schenkellänge, kurz 10 mm - Schenkellänge, lang 140 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Schenkellänge, kurz:
10 mm
Schenkellänge, lang:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel 4 mm wera, inbus schraubendreher, wera inbusschraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, Kugelkopf, mit, Schenkel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schrauberdreher, Schrauberzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant-, und, verkürztem, Wera, Winkel-Schrauberdreher, Winkel-Schrauberzieher, Winkelschraubendr, Winkelschraubendreher, Winkel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 1,95*
2 Tage
200
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,95*
5 Tage
210
1
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 1,99*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,71*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022040001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera
05022048001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera
05022041001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera
05022042001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05022043001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022045001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05022046001
ab € 1,70*
Ähnlich
Wera
05022047001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.