Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Artikel
Winkelschraubendreher 6-kant 10 mm kurz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-DVE4013288139351
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
DVE4013288139351
EAN/GTIN:
4013288139351
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 950 PKLS - Gestell Verchromt - Werkzeugstahl, speziallegiert - Vermeidet rundgedrehte Schrauben - 6-kant-Klinge - Kugelkopf ermöglicht eine höhere Haltekraft der Schraube beim Arbeiten im Winkel von 20°- Schlüsselweite 10 mm - Schenkellänge, kurz 22 mm - Schenkellänge, lang 219 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schenkellänge, kurz:
22 mm
Schenkellänge, lang:
219 mm
... >
Schraubendreher
>
Winkelschraubendreher
>
Sechskant
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
,
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant)
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
wera inbusschraubendreher
,
inbus schraubendreher
,
imbusschlüssel 10mm
,
Innensechskant-Schlüssel
,
Kugelkopf
,
mit
,
Schenkel
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
,
Schrauberdreher
,
Schrauberzieher
,
Sechskant-Winkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel -Innensechskant-
,
Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant-
,
und
,
verkürztem
,
Wera
,
Winkel-Schrauberdreher
,
Winkel-Schrauberzieher
,
Winkelschraubendr
,
Winkelschraubendreher
,
Winkel
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,35*
Lager 4012
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,57*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,59*
Lager 4682
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,60*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,25*
€ 5,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05022040001
Wera
05022040001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.0 mm, 05022041001
Wera
05022041001
ab € 0,75*
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05022042001
Wera
05022042001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05022043001
Wera
05022043001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.0 mm, 05022044001
Wera
05022044001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 5.0 mm, 05022045001
Wera
05022045001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 6.0 mm, 05022046001
Wera
05022046001
ab € 1,70*
Ähnlich
Wera 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 8.0 mm, 05022047001
Wera
05022047001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen