| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015912315230 Herst.-Nr.: DVE4015912315230 EAN/GTIN: 4015912315230 |
| |
|
| | |
| Federtürschließer Fridavo Nr. 15 Größe 1 für Zimmertüren, ca. 25 kg Gewicht Größe 2 für Korridortüren, ca. 35 kg Gewicht Größe 3 für leichte Haustüren, ca. 50 kg Gewicht Größe 4 für schwere Haustüren, ca. 65 kg Gewicht- Ausführung Gr. 3 für leichte Haustüren - Oberfläche vernickelt - Gewicht ca. 50 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gr. 3 für leichte Haustüren | Oberfläche: | vernickelt | Gewicht ca.: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,34* | € 22,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,43* | € 22,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,20* | € 22,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,82* | € 25,32* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 25,91* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|