Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
Hautpflegecreme STOKOLAN classic 100 ml Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen:
STOKO
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-DVE4016208854846
Hersteller:
Forum
Herst.-Nr.:
DVE4016208854846
EAN/GTIN:
4016208854846
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
StokolanH®# classic - Regenerierende Pflegecreme mit NMF und Lanolin - Für beanspruchte Haut - Hautberuhigend - Regeneriert barrieregeschädigte Haut - Dermatologisch zertifizierte Hautverträglichkeit - Mit ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet - Für Hände und Gesicht - Creme (O/W-Emulsion) - Silikonfrei - classic – parfümiert Hinweis: Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: SV / NO / DA / IT / TR / PL / HU / CS / SK / SL / RO / FI / Ru- Inhalt 100 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
... >
Arbeitsschutz
>
Hautschutz
>
Hautpflegemittel
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Gesichts-Creme
,
Gesichts-Pflegecreme
,
Gesichtscreme
,
Gesichtspflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
handcreme 100ml
,
feuchtigkeitscreme
,
sc johnson professional handcreme
,
Creme
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
2 Tage
5172
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,63334*
€ 3,45334*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 3,79*
Lager 2478
2 Tage
1353
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,83*
Lager 1955
8 Tage
276
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 3,97*
Lager 284
12
pro Stück
€ 4,80*
ab € 5,17*
€ 6,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,517* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 73,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STOKOLAN® Classic Cream 1000 ml Softflasche
Evonik Industries
22326
ab € 17,11*
Ähnlich
STOKOLAN® Hautpflege 1000-ml-Softflasche
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,34*
Ähnlich
SC Johnson Hautpflegelotion Stokolan® HAND & BODY, silikonfrei, 100ml/Tube
SC Johnson
SBL100ML
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen