Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Charlton, Gr. 50, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Charlton, Gr. 50, grau/schwarz
Bundhose Charlton, Gr. 50, grau/schwarz
Bundhose Charlton, Gr. 50, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4025888249156
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     DVE4025888249156
EAN/GTIN:
     4025888249156
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »CHARLTON«, grau-schwarz - Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung - Robustes Canvasgewebe - Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil - YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall - Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich - Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt - Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen - Oberschenkel-, Handy- und Zollstocktasche - Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Verstärkung: 100 % Polyamid- Größe 50
Weitere Informationen:
Größe:
50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 31,82*
€ 42,62*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,00*
€ 43,90*
€ 4,80*
ab € 34,78*
€ 46,18*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 34,83*
€ 46,18*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 35,04*
€ 47,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.