| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4025888252446 Herst.-Nr.: DVE4025888252446 EAN/GTIN: 4025888252446 |
| |
|
| | |
| Warnbundhose »Nizza« und »Paris« - Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite 5510 Reflexmaterial - Moderne und ergonomische Passform - Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort - Erhöhtes Rückenteil - Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt - Teil-elastischer Taillenbund - YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall - Breiter vorgenähter Saum - Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich - 2 Seitentaschen - 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss - 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche - 2 Gesäßtaschen, eine mit Patte - Zollstock-, Werkzeug- und Bleistifttasche Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 280 g/m®, Verstärkung 100 % Polyamid Zulassung/Norm: EN 20471, Klasse 1, EN 13688- Farbe orange-grau - Größe 56 - Ausführung Nizza Weitere Informationen: | | Farbe: | orange-grau | Größe: | 56 | Ausführung: | Nizza |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, elysee arbeitshose orange, arbeitshose orange, arbeitshose 56 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,86* | € 61,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,25* | € 61,62* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,80* | € 64,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,38* | € 77,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,39* | € 83,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|