Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4026700469608 Herst.-Nr.: DVE4026700469608 EAN/GTIN: 4026700469608 |
| |
|
| | |
| UHU ALLESKLEBER SUPER Strong & Safe Klebt super stark, super schnell und ist nachkorrigierbar. Verklebt die Finger nicht sofort. Geeignet für nahezu alle flexiblen, festen, porösen und nichtporösen Materialien. Formel patentiert. - Super starkes, schnelles und sicheres Kleben - Nachkorrigierbar – verklebt die Finger nicht sofort - Hält Vibrationen und Erschütterungen stand - Feuchtigkeits- und hitzebeständig von –50 °C bis +100 °C - Flexibel, transparent und geruchlos Ausführung: 7 g 46960 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylatkleber uhu, cyanacrylat klebstoff, ALLESKLEBER, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Safe, Strong, SUPER, UHU, UHU-Produkte |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 3,37* | € 4,67* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 6,95* | ab € 3,39* | € 4,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 3,53* | € 4,89* | | | | | | | | 10 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 3,75* | € 4,91* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | pro Tube | € 4,80* | ab € 4,61* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 7 Gramm (ab € 0,65858* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben | Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 58,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|