| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4042203143715 Herst.-Nr.: DVE4042203143715 EAN/GTIN: 4042203143715 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 17 kL/17E kL FaFix® Arbeitsstromausführung, verstell- und fixierbare Falle, Nennspannung: 6–12 Volt GS/WS, für Momentkontakt, Flachschließblech ohne Riegelausschnitt, 2 Befestigungsbohrungen, pulverbeschichtet staubgrau. Maße: Türöffner 75 x 20,5 x 28 mm, Schließblech 110 x 24 x 3 mm, rechts und links verwendbar.- Ausführung ohne mechanische Entriegelung Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne mechanische Entriegelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, Elektro-Türöffner, ElektrTüröffner, FaFix®, kL/17E, Nr |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,68* | € 40,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,80* | € 40,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,79* | € 41,57* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,85* | € 43,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,29* | € 64,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|