Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner 118 E Fafix ohne Blech o.Entriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Türöffner 118 E Fafix ohne Blech o.Entriegel
Elektro-Türöffner 118 E Fafix ohne Blech o.Entriegel
Elektro-Türöffner 118 E Fafix ohne Blech o.Entriegel
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4042203339064
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DVE4042203339064
EAN/GTIN:
     4042203339064
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner Nr. 118/118E FaFix® Arbeitsstromausführung, verstell- und fixierbare Radiusfalle 3 mm, Nennspannung 10–24 Volt GS/WS, dauerbetriebsfest bei 11 bis 13 Volt GS. Symmetrische Bauform. Maße Türöffner: 25,5 x 16 x 66 mm, rechts und links verwendbar, ohne Schließblech.- Ausführung ohne mechanische Entriegelung - Typ 118
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne mechanische Entriegelung
Typ:
118
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, 118/118E, Elektro-Türöffner, FaFix®, Nr, Schließtechnik
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 30,22*
€ 39,35*
1
€ 5,95*
ab € 30,11*
€ 39,38*
1
€ 5,46*
ab € 30,75*
€ 40,13*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 31,60*
€ 41,24*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 49,99*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,50*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 4,97*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,77*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 3,87*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,28*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 3,93*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 3,88*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 9,92*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,07*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,03*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,15*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,96*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,91*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,84*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.