Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner 118 WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner 118 WE
Elektro-Türöffner 118 WE
Elektro-Türöffner 118 WE
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4042203634589
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DVE4042203634589
EAN/GTIN:
     4042203634589
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner Nr. 118W/118WE, wassergeschützt, FaFix® - Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd) - Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile - Anschlusskabel 300 mm lang - Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet - Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar - Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern - Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich - Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar - Festigkeit gegen Aufbruch : 3750N - Höhe 66mm - Breite 17,5mm - Tiefe 25,5mm - Spannung 10-24V AC/DC - Nennwiderstand 43 Ohm - Betriebstemp.-Bereich -40 bis +50 Grad- Ausführung mit mechanischer Entriegelung - Typ 118WE
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit mechanischer Entriegelung
Typ:
118WE
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, -wassergeschützt-, 118W/118WE, Elektro-Türöffner, ElektrTüröffner, Nr, Schließtechnik, wassergeschützt
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,04*
€ 64,30*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 50,13*
€ 64,41*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 50,62*
€ 64,81*
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 66,21*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 69,58*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.