Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FK 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FK 500
Digitales Kraftmessgerät FK 500
Digitales Kraftmessgerät FK 500
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4045761139541
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 500
EAN/GTIN:
     4045761139541
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Digitales Kraftmessgerät FK 500 - Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen - Umkehrbares Display mit automatischer Richtungserkennung - Ergonomisches Design für sichere Bedienbarkeit - Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwertes - Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige - Auto-Power-Off - Präzision: 0,5 % von Max. Lieferung: Inklusive 90-mm-Verlängerungsstange und Standardaufsätzen. - Ausführung FK 500 - Abmessungen L x B x H 195 x 82 x 35 mm - Messbereich max. 500 N - Wählbare Einheiten N, lb, kg, oz - Ablesbarkeit d 0,2 N
Weitere Informationen:
Ausführung:
FK 500
Abmessungen L x B x H:
195 x 82 x 35 mm
Messbereich max.:
500 N
Wählbare Einheiten:
N, lb, kg, oz
Ablesbarkeit d:
0,2 N
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, Digital, Digitales, Druckkraftmessgerät, Druckkraftmeßgerät, Kern, Messtechnik, QR5061147, Sauter, Strömungsmessgerät, Zug-/Druckkraftmessgerät, Zugkraftmessgerät, Zugkraftmeßgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 215,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 215,30*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,99*
€ 217,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,04*
€ 217,80*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 241,22*
€ 274,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,48*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 284,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.