Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt, Gr. M, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt, Gr. M, navy
Sweatshirt, Gr. M, navy
Sweatshirt, Gr. M, navy
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4250484209604
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4250484209604
EAN/GTIN:
     4250484209604
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt, navy - Doppelnähte - Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum - Bis 40 °C waschbar Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig- Größe M
Weitere Informationen:
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, freizeitpullover marine m, herren pullover, herrenpullover blau, Shirt, Sweatshirt, Sweatshirt -Herren-
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 13,82*
€ 18,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,82*
€ 18,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 18,84*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 14,75*
€ 19,83*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,47*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-54
ab € 13,75*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-SG
ab € 13,81*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,75*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,66*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.