| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4251058770971 Herst.-Nr.: DVE4251058770971 EAN/GTIN: 4251058770971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digital-Manometer DM-200 Set - Differenzdruckgerät mit piezoresistivem Drucksensor - Überlastsicher bis 750 mbar - LC-Display - Automatische Abschaltung - Für hochgenaue Einstellarbeiten an Gasbrennern, Kaminfeinzugmessung, Gasdruckkontrolle - Für 150 mbar Dichtheitsprüfung nach DVGW-TRGI 2008 geeignet - PVC-Schlauch mit Gerätekupplung und weichem Silikonschlauch für Prüfnippel - Schutztasche aus Leder mit Magnetplatte auf der Rückseite und Displayschutzklappe Lieferung: Mit 9-V- Block-Batterie, 2 x Schläuche, in Leder-Schutztasche.- Messbereich -19,99 bis +19,99/-25,0 bis +199,9 mbar - Auflösung 0,01/0,1 mbar - Genauigkeit ± 1/± 2 % Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messbereich: | -19,99 bis +19,99/-25,0 bis +199,9 mbar | Auflösung: | 0,01/0,1 mbar | Genauigkeit: | ± 1/± 2 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Digital-Manometer, DM-200, Handwerkzeuge, Prüf-, Set, und, Wartungsgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 335,90* | € 375,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 328,01* | € 375,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 339,90* | € 378,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 349,25* | € 390,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 391,34* | € 436,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|