| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260284681661 Herst.-Nr.: DVE4260284681661 EAN/GTIN: 4260284681661 |
| |
|
| | |
| Denoban PC 8-500 Oberflächen-Sprühreiniger 1000 ml - Oberflächenreiniger für wasserfeste Möbel, Wände, Böden, Türen, Maschinen, Fahrzeuge und anderen technischen Einrichtungen - Kraftvoller Sprühreiniger mit ausgeprägtem Lösevermögen für alle Verschmutzungen - Exzellente Reinigungsergebnisse auf allen Flächen - Ausgezeichnete Emulgierkraft zur Entfernung festhaftender Verschmutzungen - Entfernt Schmutzkrusten,Pigmente, Nikotin, Gehspuren, Etiketten-, Leimreste, Klebstoffe, Harze, Graffiti-Spraylacke, wasserunlösliche Filzstift-, Bleistift-, Kugelschreiber-, Kopier- und Stempelfarben, Tinten etc.- Inhalt 1 l Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, 8-500, Denoban, Flächenreinigung, Oberflächen-Sprühreiniger, Reinigungsprodukte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 12,51* | € 17,46* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 12,98* | € 17,63* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,61* | € 18,49* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,90* | € 18,89* | | | | Lager 284 | | | | 8 | | € 4,80* | ab € 15,25* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01525* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|