Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 ST galZn 3,2 mm HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 ST galZn 3,2 mm HP E-NORMpro
DIN 11024 ST galZn 3,2 mm HP E-NORMpro
DIN 11024 ST galZn 3,2 mm HP E-NORMpro
DIN 11024 ST galZn 3,2 mm HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784155212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784155212
EAN/GTIN:
     4317784155212
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Federstecker doppelt, verzinkt- L 48 mm - D 20 mm - d 2,8 mm - l 26 mm - Drahtstärke 2,8 mm - Nennmaß 3,2 mm - Wellen-Ø 11,2-14,0 mm
Weitere Informationen:
L:
48 mm
D:
20 mm
d:
2,8 mm
l:
26 mm
Drahtstärke:
2,8 mm
Nennmaß:
3,2 mm
Wellen-Ø:
11,2-14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, 2/11, 3-14, AM11024320, D11024, DIN, DIN11024, doppelt, Federn, Federstecker, galZn, Splinte, Stahl, Stecker, Steckfedern, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1976
1
€ 4,79*
ab € 0,1359*
€ 0,2109*
1 Tag
2325
25
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
7 Tage
2325
25
€ 4,95*
ab € 0,1644*
€ 0,2444*
100
€ 4,80*
ab € 0,1969*
€ 0,2669*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,1969*
€ 0,2669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.