Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lkw- und Planenreiniger 10L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lkw- und Planenreiniger 10L Kanister
Lkw- und Planenreiniger 10L Kanister
Lkw- und Planenreiniger 10L Kanister
Lkw- und Planenreiniger 10L Kanister
Lkw- und Planenreiniger 10L Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784305433
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4317784305433
EAN/GTIN:
     4317784305433
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
LKW-Reiniger
Lastwagenreiniger
EU LKW- und Planenreiniger E-COLL - Löst Verschmutzungen wie Fett, Ruß, Staub usw. schnell und gründlich - Problemlos über Ölabscheider entsorgbar - Universell einsetzbarer Sprüh- und Hochdruckreiniger für LKW, Planen, Chassis und Fahrzeugteile - Silikonfrei - Kein Konzentrat, gebrauchsfertige Lösung - Kann bei Bedarf noch verdünnt werden - Einsatzkonzentration 1:5 bis 1:7 in Wasser - Farbe: gelblich - Lösung in ein Vorsprühgerät geben, auf die zu reinigenden Flächen sprühen, kurze Zeit einwirken lassen und anschließend mit dem Hochdruckgerät (60 °C) abwaschen- Inhalt 10 l - Gebinde Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, hochdruckreiniger konzentrat, Lkw-, LKWreiniger, Reiniger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 35,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,67*
€ 35,38*
€ 4,90*
ab € 25,63*
€ 35,42*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 38,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 31,61*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,161* pro Liter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.