| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784313445 Herst.-Nr.: DVE4317784313445 EAN/GTIN: 4317784313445 |
| |
|
| | |
| EU Ölentferner E-COLL - Dekontaminationsmittel für verseuchte Ölböden - Zur Reinigung mit Tiefenwirkung bei neuen und alten Ölverschmutzungen - Anwendbar auf und in porösen Betonflächen sowie anderen Festböden - Löst Ölteilchen tief in den Kapillaren und treibt sie zurück an die Oberfläche - Tiefenwirkung bis zu 20 cm - Umweltverträglich - 1 Liter reicht zur Reinigung von bis zu 7 m², je nach Verschmutzung Hinweis: Nicht geeignet für den Gebrauch auf Oberflächengewässer!- Inhalt 500 ml - Gebinde Sprühflasche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühflasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrieentfetter, Entferner, Kesselreiniger, Kunststoffreiniger-Spray, Sanitärreiniger, Sägekettenreiniger, Teile-Reinigung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 7,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,48* | € 8,99* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,71* | € 9,11* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,04* | € 9,28* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 8,23* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01646* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 130,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|