| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784748681 Herst.-Nr.: DVE4317784748681 EAN/GTIN: 4317784748681 |
| |
|
| | |
| Werkstattwinkel DIN 875/2, mit Anschlag Messtechnik - DIN 875/2 - Aus Spezialstahl- Schenkellänge 400 x 200 mm - Querschnitt 35 x 7 mm Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 400 x 200 mm | Querschnitt: | 35 x 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 875/2, Anschlag, DIN, Messtechnik, mit, PWF4, Werkstattw, Werkstattwagen, Werkstattwinkel, Winkel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,55* | € 69,75* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,90* | € 69,76* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,39* | € 72,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,00* | € 77,70* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 64,48* | € 79,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|