Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN373 M M10 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN373 M M10 HSS
Flachsenker DIN373 M M10 HSS
Flachsenker DIN373 M M10 HSS
Flachsenker DIN373 M M10 HSS
Flachsenker DIN373 M M10 HSS
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784751056
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784751056
EAN/GTIN:
     4317784751056
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m 10
din 373
Flachsenker DIN 373 M Bohren - HSS - DIN 373 M - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopf-, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180° - Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen- Gesamtlänge 100 mm - Schaft-Ø 12,5 mm - für Gewinde M10 - Senker-Ø 18 mm - Zapfen-Ø 11,0 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
für Gewinde:
M10
Senker-Ø:
18 mm
Zapfen-Ø:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, DIN, Flachs, Flachsenker, flachstumpf, flachstumpfDIN373, PWF1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
€ 6,90*
ab € 17,20*
€ 24,82*
€ 4,80*
ab € 18,15*
€ 26,18*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,21*
€ 26,18*
3 Tage
57
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 30,03*
8 Tage
57
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.