| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784764780 Herst.-Nr.: DVE4317784764780 EAN/GTIN: 4317784764780 |
| |
|
| | |
| Bermuda »PERFORMANCE twenty four«, dunkelgrau-hellgrau - Elastische Bundverarbeitung - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: dunkelgrau-hellgrau- Größe 56 Weitere Informationen: | | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshort gr.56, Bermuda, FORTIS, Herren, Shorts |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,90* | € 43,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,35* | € 43,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,38* | € 44,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,94* | € 46,59* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 36,36* | € 47,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|