Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 32
H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 32
H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 32
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784767316
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784767316
EAN/GTIN:
     4317784767316
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose »PERFORMANCE twenty four«, schwarz-hellgrün - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: schwarz-hellgrün- Größe 32
Weitere Informationen:
Größe:
32
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 41,37*
€ 53,79*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 58,37*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,14*
€ 61,15*
1 Tag
36
€ 8,50*
ab € 51,93*
€ 65,49*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,00*
€ 75,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.