Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 10,0 mm
Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 10,0 mm
Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 10,0 mm
Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 10,0 mm
Automatenbohrer DIN 1897 N HSS 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784806312
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784806312
EAN/GTIN:
     4317784806312
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Automatenbohrer mit zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 1897, profilgeschliffen, Oberfläche blank, FORUM - DIN 1897 - HSS - Profilgeschliffen - Kerndicke normal - Schaft (DIN) zylindrisch - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kernanstieg normal Hinweis: Zum Bohren mit Elektro-Handbohrmaschinen. - Dampfbehandelt- Ø h8 10,00 mm - Gesamtlänge 89 mm - Spirallänge 43 mm - Stahl <850 N 25 - Stahl <1000 N 20 - Gusseisen 30 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Ø h8:
10,00 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
Stahl <850 N:
25
Stahl <1000 N:
20
Gusseisen:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, kurzbohrer 10mm, AutomatenbohrerDIN, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN, DIN1897, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024114
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
128
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,80*
€ 9,80*
ab € 3,36*
€ 4,83*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,34*
€ 4,83*
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,86*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.