| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784847070 Herst.-Nr.: DVE4317784847070 EAN/GTIN: 4317784847070 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Quergriff für Innen-TORX®-Schrauben - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Kunststoff-Quergriff - Größe T 40 - Klingenlänge 100 mm Weitere Informationen: | | Größe: | T 40 | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 40, FORUM, QR4027672, Schraubendreher, SchraubendreherTorx, Schraubenzieher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,65* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,14* | € 4,68* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,14* | € 4,68* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,67* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|