| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784848473 Herst.-Nr.: DVE4317784848473 EAN/GTIN: 4317784848473 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, FORUM - Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelfangrille - Griffige Kreuzrändelung - Seidenmattes Finish - Qualitätsstahl C60 - Spitze matt grau - Schlüsselweite 8 mm - Länge 55 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Länge: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw8 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, FORUM, Innen-6-kant-Schrauben, Nuss, QR4027339, Schraubendeher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 9,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,61* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,72* | € 9,74* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,72* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|