| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784890779 Herst.-Nr.: DVE4317784890779 EAN/GTIN: 4317784890779 |
| |
|
| | |
| Düsenbürste, Stahldraht, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Öse - 2-fache Drahtseele - Zum Reinigen von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen und Rohren - Gesamtlänge 300 mm - Ø 6 mm - Besatzlänge 100 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 300 mm | Ø: | 6 mm | Besatzlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Drahtbürste, Düsen-Bürste, Düsenbürsten, FORUM, QR4026960, Stahl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 6,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,57* | € 6,88* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,73* | € 7,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,73* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|