| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784919333 Herst.-Nr.: DVE4317784919333 EAN/GTIN: 4317784919333 |
| |
|
| | |
| Taschenbandmaß, Kunststoff - Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse - Griffige Feststellbremse - Weiß lackiertes Stahlband, Nylonbeschichtet (verhindert Korrosion und erhöht die Abriebfestigkeit) - Doppelhaken bei 5 und 8 m, bei 3 m einseitiger Haken - mm/cm-Teilung - EG-Genauigkeitsklasse II Abbildung zeigt 5-Meter-Version- Länge 3 m - Bandbreite 16 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Bandbreite: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bandmass, Bandmaß, FORUM, Messtechnik, QR5060795, Rollbandmass, Rollbandmaß, Taschenbandmaße |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,88* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,24* | € 4,91* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,24* | € 4,91* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|