Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Taschenbandmaß Stahlband 3 m x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Taschenbandmaß Stahlband 3 m x 16 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 3 m x 16 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 3 m x 16 mm
Forum Taschenbandmaß Stahlband 3 m x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p668715
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919333
EAN/GTIN:
     4317784919333
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmaß forum
Taschenbandmaß, Kunststoff, FORUM - Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse - Teil-Gummiüberzug sowie griffige Feststellbremse - mm/cm-Teilung - EG-Genauigkeitsklasse III - Gelb lackiertes Stahlband, nylonbeschichtet (verhindert Korrosion und erhöht die Abriebfestigkeit)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Einteilung:
mm/cm
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Bandanfang:
Metallbeschlag mit Zugring aus Kunststoff
Werkstoff:
Stahl
Sichtfenster:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Stahl
Automatischer Bandrücklauf:
Ja
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gehäuse mit Sichtfenster:
Nein
Max. Messbereich:
3000
Hersteller:
Forum
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Taschenbandmaß,, Kunststoff, Stahlband,, FORUM, Messwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
760
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,88*
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,91*
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,91*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.