| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784919524 Herst.-Nr.: DVE4317784919524 EAN/GTIN: 4317784919524 |
| |
|
| | |
| Werkzeugrucksack - Nylon 1680 Denier - Ergonomisch gepolstertes Rückenteil - Verstärkte Rückwand mit Stichschutz - Werkzeugtafel herausnehmbar - Laptop- oder Notebookfach gepolstert - 12 Einsteckfächer - Netzaußenfach - Tragegriff - Trageriemen gepolstert und längenverstellbar - Verschließbar mit Reißverschluss Lieferung: Inklusive separater Handy-Tasche, ohne Inhalt. - Innenmaße B x H x T 500 x 360 mm - Volumen ca. 26 l Weitere Informationen: | | Innenmaße B x H x T: | 500 x 360 mm | Volumen ca.: | 26 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack forum, montage rucksack, nylon werkzeugrucksack, FORUM, Montagetasche, Nylon-Werkzeugtasche, Nylon-Werkzeugtaschen, QR5002669, Rucksack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,36* | € 42,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,71* | € 42,62* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,63* | € 44,00* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,84* | € 44,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,14* | € 51,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|