| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784938280 Herst.-Nr.: DVE4317784938280 EAN/GTIN: 4317784938280 |
| |
|
| | |
| VHM-Spiralbohrer, 5xD, blank, FORUM - DIN 338 - VHM - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch- Gesamtlänge 49 mm - Spirallänge 24 mm - Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 50 - Gusseisen 60 - Kupfer, Messing, Bronze 30 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 80 - Stahl <1400 N 45 - Stahl <42 HRC 10 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70 - Ø h7 2,10 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 49 mm | Spirallänge: | 24 mm | Stahl <850 N: | 50 | Stahl <1000 N: | 50 | Gusseisen: | 60 | Kupfer, Messing, Bronze: | 30 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 80 | Stahl <1400 N: | 45 | Stahl <42 HRC: | 10 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 70 | Ø h7: | 2,10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum spiralbohrer din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, DIN338, Forum, Ratiobohrer, Spibo, Spiralbohrer, VHM, VHM-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,14* | € 7,33* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,17* | € 7,37* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,17* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|