Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher slim VDE PH1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher slim VDE PH1 x 80 mm
Schraubendreher slim VDE PH1 x 80 mm
Schraubendreher slim VDE PH1 x 80 mm
Schraubendreher slim VDE PH1 x 80 mm
Schraubendreher slim VDE PH1 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784944724
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784944724
EAN/GTIN:
     4317784944724
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit schmaler Klinge, FORUM - Runde Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Brüniert - Reduzierter Klingendurchmesser durch vollständig integrierte Schutzisolation in der Klinge, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900- Gesamtlänge 191 mm - Größe PH 1 - Klingenlänge 80 mm - Klingen-Ø 6,3 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
191 mm
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
Klingen-Ø:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, FORUM, Kreuzschlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubendreherslim, Schraubenzieher, VDE, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Phillips-, VDE-Schraubendreher -Schlitz-, VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,21*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,07*
€ 10,26*
€ 9,80*
ab € 7,07*
€ 10,26*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.