Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht GI D 4,0 mm 25 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht GI D 4,0 mm 25 kg
Schweißdraht GI D 4,0 mm 25 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4330816066218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT- GI 4 mm
EAN/GTIN:
     4330816066218
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Massivdrahtelektrode
Schweißdraht G I - Niedriglegierter Stahl - Schweißgut für Betriebstemperaturen bis +350 °C - EN 12536:0-1 - Werkstoff-Nr.: 1.0324 - Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle - Werkstoffe:S235JR, P195TR1-P235TR1 Preise können in Abhängigkeit der Rohstoffsituation abweichen.- Abmessungen 4,0 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
4,0 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, schweißdraht 4 mm, Draht, Drähte, QR4030490, Schweissdraht, Schweissdrähte, Schweißdrähte, Schweißgeräte, Schweißmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,69*
€ 114,24*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 93,11*
€ 114,56*
€ 4,80*
ab € 98,93*
€ 121,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 98,23*
€ 121,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 121,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,26*
€ 144,2994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,83*
€ 143,7877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,78*
€ 135,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,09*
€ 129,8171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 3,9292* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.