Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab GI 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab GI 4 mm
Schweißstab GI 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-58233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066218
EAN/GTIN:
     4330816066218
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Massivdrahtelektrode
Schweißstab verkupfert G I Norm: EN 12536: 0-I, Werkstoff Nr.: 1.0324. Qualität GI, 1000 mm lang, im Stulpkarton zu 25 kg.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Durchmesser:
4
Ausführung:
G1
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Meter/Spule:
1000
Drahtnettogewicht:
25 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,27*
€ 113,95*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 92,66*
€ 114,27*
€ 4,80*
ab € 98,11*
€ 121,14*
€ 4,80*
ab € 98,76*
€ 121,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 121,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,95*
€ 135,6005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,28*
€ 133,6132
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,67*
€ 132,8873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,68*
€ 126,9492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,61*
€ 122,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 100,63*
€ 119,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 100,35*
€ 119,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,27*
€ 107,4213
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 3,6108* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.