Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube MS 50/30 4.6 galZn M12 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube MS 50/30 4.6 galZn M12 x 50
Hakenkopfschraube MS 50/30 4.6 galZn M12 x 50
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4332163609735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163609735
EAN/GTIN:
     4332163609735
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube m12x50
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 50/30, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung - Geeignet für Profil 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 48/26 - Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Nennmaß M10 M12 M16 M20 a 43,3 43,3 42,0 42,0 b 13,0 13,0 17,0 21,0 h 12,0 12,0 14,5 15,5 Hinweis: * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.- Abmessung M12 x 50 mm - Auszugsdrehmoment 25 Nm - Empfohlene Last* 9,3 kN
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 50 mm
Auszugsdrehmoment:
25 Nm
Empfohlene Last*:
9,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 49/30, 50/30, 50/40, 52/34, 54/33, AM889501250, ART88950, galZn, Hakenkopf-Schrauben, Hakenkopfschr, Hakenkopfschrauben, Hakenschrauben, Halfen, Halfenschrauben, M12x50, Profil-Schrauben, Profilschrauben, ProfilSchrauben, Typ, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,7443*
€ 2,1143*
100
€ 4,90*
ab € 1,7662*
€ 2,2709*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,8335*
€ 2,6635*
2 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 2,2387*
€ 2,6987*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 2,71*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 321,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.