| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4332163610397 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163610397 EAN/GTIN: 4332163610397 |
| |
|
| | |
| Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 50/30 verzinkt, Handelsverpackung Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 50/30 verzinkt, Handelsverpackung Geeignet für Profil 54/33, 52/34, 50/40, 49/30 und 486- Abmessung M10 mm - Empf. Last 6,4 kN Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 mm | Empf. Last: | 6,4 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 54/33, AM88955100, ART88955, diverse, Formen, galZn, Gewindeplatte, Gewindeplatten, Gleitmuttern, Hakenkopf, Hakenkopf-Muttern, Hakenkopfmuttern, Halfen, Halfenmuttern, M10, Muttern, Profil-Muttern, Profilmuttern, Typ, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,4576* | € 1,7876* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,4151* | € 2,1451* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 1,8708* | € 2,2708* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,19* | € 2,64* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 2,26* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|