Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 50/30 galZn M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 50/30 galZn M10
Gewindeplatte Typ 50/30 galZn M10
Gewindeplatte Typ 50/30 galZn M10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163610397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163610397
Suchbegriffe:
Typ
50/40
Muttern
diverse
Hakenkopf-Gewindeplatte GP 50/30, verzinkt, Handelsverpackung

Geeignet für Profil 54/33, 52/34, 50/40, 49/30 und 486 Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 mm
Empf. Last:
6,4 kN
udf_EDE_Katalog:
30307370
Gewinde:
M10
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163610397
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 1,4576*
€ 1,7876*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,4151*
€ 2,1451*
2 Tage
800
100
€ 8,50*
ab € 1,8708*
€ 2,2708*
2 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,64*
15 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1451*
€ 2,55267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0151*
€ 2,39797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9451*
€ 2,31467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8551*
€ 2,20757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7451*
€ 2,07667
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4151*
€ 1,68397
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.