Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuchsschwanz Ergo XT 550 mm Superior


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fuchsschwanz Ergo XT 550 mm Superior
Fuchsschwanz Ergo XT 550 mm Superior
Fuchsschwanz Ergo XT 550 mm Superior
Fuchsschwanz Ergo XT 550 mm Superior
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7311518160777
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     DVE7311518160777
EAN/GTIN:
     7311518160777
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
bahco fuchsschwanz
Handsäge Nr. 2600, SUPERIOR - 3-Komponentengriff - NXT-Verzahnung für gerade Schnitte mit hoher Präzision - Reibungsmindernde Beschichtung für schnelle Schnitte und zum Schutz vor Rost - Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden - Stärkeres Blatt für vibrationsfreies Sägen - Für mittelgrobe Materialien aus Holz- Blattlänge 550 mm - Zähne pro Zoll 9
Weitere Informationen:
Blattlänge:
550 mm
Zähne pro Zoll:
9
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanz 550mm, Handsäge, Handsägen, Säge, Sägen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 27,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 28,19*
1
€ 4,00*
ab € 22,83*
€ 28,24*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 23,09*
€ 28,70*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 26,29*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
229-SD
ab € 25,54*
Zubehör
Bahco
4559-18
ab € 34,47*
Zubehör
Bahco
59/S31B
ab € 7,06*
Zubehör
Bahco
808050P
ab € 18,83*
Zubehör
Bahco
BE-8975
ab € 24,37*
Zubehör
Bahco
BE-9765
ab € 8,92*
Zubehör
Bahco
BE-9770
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.