Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm 24Z Sandflex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm 24Z Sandflex
Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm 24Z Sandflex
Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm 24Z Sandflex
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7311518233624
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE7311518233624
EAN/GTIN:
     7311518233624
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
HSS-Bimetall-Handsägeblatt SANDFLEX® Nr. 3906 - Blatt aus Bimetall, splitterfrei - Präzisionsgeschliffene Zähne - Für alle Arten der Metallzerspanung - Hohe Schnitteigenschaften - Hohe Widerstandsfähigkeit - Hohe Flexibilität- Inhalt 2 (SB-Verpackt) Stück - Blattlänge 300 mm - Blattbreite 13 mm - Blattstärke 0,65 mm - Zähne pro Zoll 24
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 (SB-Verpackt) Stück
Blattlänge:
300 mm
Blattbreite:
13 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
24
Weitere Suchbegriffe: bahco bügelsägeblätter 300 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Handsägeblätter, Metallsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,59*
25 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,77*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,88*
1 Tag
199
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,89*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,38*
€ 6,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
320
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.