Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Ergo GT 475 mm Profcut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsäge Ergo GT 475 mm Profcut
Handsäge Ergo GT 475 mm Profcut
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7311518263362
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     PC-19-GT7
EAN/GTIN:
     7311518263362
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Handsäge GT - GT-Verzahnung für schnelle Schnitte - Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe - Für mittelgrobe Materialien - Zähne pro Zoll 7 - Modell PC-19-GT7 - Blattlänge 475 mm
Weitere Informationen:
Zähne pro Zoll:
7
Modell:
PC-19-GT7
Blattlänge:
475 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhandsäge, fuchsschwanz bahco 475mm, feinsäge, bahco feinsäge, Bahco, Hand-Säge, Handsäge, Handsägen, QR4026360, Säge, Sägen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 16,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 16,24*
2 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 16,50*
1 Tag
84
1
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 16,67*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 16,57*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
30014F1516
ab € 10,73*
Ähnlich
Bahco
NP-19-U7/8-HP
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.