Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker R453 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtacker R453 Ergonomic
Handtacker R453 Ergonomic
Handtacker R453 Ergonomic
Handtacker R453 Ergonomic
Handtacker R453 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7313460095022
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     DVE7313460095022
EAN/GTIN:
     7313460095022
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Handtacker R453E - Handlicher, ergonomischer Tacker für dekorative Arbeiten - Geeignet für die meisten Arbeiten mit Holz - Für Profis und Spezialisten - Verstellbare Schlagkraft - Verarbeitet auch Nägel für Sonderanwendungen wie Leisten- und Rahmenbefestigung- Für Heftklammertyp 53 - Für Heftklammergröße min. 6 mm - Für Heftklammergröße max. 14 mm - Für Nageltyp 8 - Für Nagelgröße 15 mm - Magazinkapazität 156 Heftklammern/90 Nägel
Weitere Informationen:
Für Heftklammertyp:
53
Für Heftklammergröße min.:
6 mm
Für Heftklammergröße max.:
14 mm
Für Nageltyp:
8
Für Nagelgröße:
15 mm
Magazinkapazität:
156 Heftklammern/90 Nägel
Weitere Suchbegriffe: Tacker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 37,33*
€ 4,80*
ab € 35,80*
€ 47,54*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 35,75*
€ 47,54*
€ 4,90*
ab € 34,69*
€ 47,93*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,58*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.