Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Handtacker R453 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid Handtacker R453 Ergonomic
Rapid Handtacker R453 Ergonomic
Rapid Handtacker R453 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     5417B-105794
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20009502
EAN/GTIN:
     7313460095022
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Handtacker R453 Ergonomic

Handlicher, ergonomischer Tacker für dekorative Arbeiten. Geeignet für die meisten Arbeiten mit Holz. Für Profis und Spezialisten. Verstellbare Schlagkraft. Magazinkapazität: 156 Heftklammern Typ 53/6-14 mm und Industrieheftklammern Typ 53/6-14 mm und 90 Nägel Typ 300/15 mm.

Weitere Informationen:
Klammerfenster:
Ja
Griffsicherung:
Ja
Für Heftklammertyp:
53
Einstellbare Schlagkraft:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
geeignet für die meisten Arbeiten mit Holz
Lieferumfang:
Handtacker R453
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Nageltyp:
8
Für Nagelgröße:
15 mm
rückschlagfrei:
Ja
Heftklammern Rapid:
53 / 6-14
Magazinkapazität:
156 Klammern/90 Nägel
Nägel Rapid:
300 / 15
Industrieklammern:
53/6-14
Hersteller:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: Handtacker R453 Ergonomic Isaberg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 37,33*
€ 4,80*
ab € 35,80*
€ 47,54*
€ 4,80*
ab € 35,75*
€ 47,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,69*
€ 47,93*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 36,58*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.