| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE7615400106677 Herst.-Nr.: DVE7615400106677 EAN/GTIN: 7615400106677 |
| | |
|
| | |
| Cif Professional Badreiniger 2in1, 750 ml - Reinigt alle säurefesten Badezimmer-Oberflächen wie WC, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Armaturen - Entfernt Kalk, Schmutz und Seifenreste - Geeignet für verchromte Oberflächen, Kunststoffe und Keramik - Nicht für Marmor geeignet- Inhalt 750 ml - Gebinde Sprühflasche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Gebinde: | Sprühflasche | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Fliesen-Reiniger, Fliesenreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, 750ml entkalker, entkalker, entkalker flüssig, 2in1, Cif, CIF, Gewerbe, Haushalt, Professional, Reinigungsmittel, Reinigungsprodukte, und |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,06* | € 5,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,07* | € 5,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,06* | € 5,56* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 4,49* | € 5,96* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 6,35* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|