| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE8033546128367 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8033546128367 EAN/GTIN: 8033546128367 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale »Cult«, S1P, SRC ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD - Mit Klettverschluss Fußbett: ESD-Einlegesohle Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: TPU, mit Shock Absorber aus Gel Material: Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save + Flex PLUS Gewicht: 120 g/Stück (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-grau-rot- komfort trifft Technologie: Die ESD-Einlegesohle und weiche PU-Comfortsohle schenken Ihren Füßen ein beispielloses Wohlgefühl - federleichte Agilität: Unsere TPU-Sohle mit Shock Absorber aus Gel lässt Sie förmlich über den Boden schweben - luxuriöse Materialien: Genießen Sie höchsten Komfort dank weichem Nubukleder und atmungsaktiven Einsätzen. Das Innenfutter aus Wing Tex mit Belüftungskanälen macht jeden Schritt zu einem Atemzug frischer Luft - maximale Sicherheit: Mit unserer AirToe Aluminium gelochten Sicherheitskappe und der Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS können Sie sorgenfrei arbeiten - Größe 42 Weitere Informationen: | | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, esd schuhe sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, S1P, Sandale, Sicherheitssandale |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 75,10* | € 97,34* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 74,89* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|