| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033546128367 Herst.-Nr.: UR30146/42 EAN/GTIN: 8033546128367 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale »Cult«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Mit Klettverschluss Fußbett: ESD-Einlegesohle Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: TPU, mit Shockabsorber aus Gel Material: Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 620 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-grau-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, esd schuhe sandalen, U-Power®, S1P, Sandale, Group, S.R.L., Sicherheitssandale, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 74,93* | € 96,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,54* | € 99,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,08* | € 102,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|